曜日別特売
HS-L26CL/K コード付ソケット 引掛シーリング E26用 黒 オーム電機 78203959

HS-L26CL/K コード付ソケット 引掛シーリング E26用 黒 オーム電機 78203959
HS-L26CL/K コード付ソケット 引掛シーリング E26用 黒 オーム電機 78203959
HS-L26CL/K コード付ソケット 引掛シーリング E26用 黒 オーム電機 78203959
HS-L26CL/K コード付ソケット 引掛シーリング E26用 黒 オーム電機 78203959

コード付ソケット 引掛シーリング E26用 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78203959
品番
HS-L26CL/K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

引掛シーリングボディから口金E26の電球を点灯させることができます。

色
黒
定格
1A-125V
口金
E26用
コード長さ(m)
1
注意
※白熱電球は100ワット以下、LED電球は15ワット以下でご使用ください。
※ ソケット受金内部には絶対に手や異物を入れないでください。
※ 必ずコードハンガーをご使用ください。
※ 照明器具の重量は5kg以下でご使用ください。
※ コードはたばねて使用しないでください。
※ 水のかかる所では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする