曜日別特売
KC-1LG 車いす カラーズ 自走式 背折れタイプ KC-1シリーズ マキテック 78204081

KC-1LG 車いす カラーズ 自走式 背折れタイプ KC-1シリーズ マキテック 78204081
KC-1LG 車いす カラーズ 自走式 背折れタイプ KC-1シリーズ マキテック 78204081
KC-1LG 車いす カラーズ 自走式 背折れタイプ KC-1シリーズ マキテック 78204081

車いす カラーズ 自走式 背折れタイプ KC-1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ライトグレー
内容量1台注文コード78204081品番KC-1LG
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥99,980
販売価格(税別)非課税商品
¥99,980

アームサポートは曲線形状で食事の際に邪魔になりません。
座面は厚み6cmで座り心地よく、通気性の高いクッションです。
ドラム式介助ブレーキ採用で、軽い力でしっかり止まります。
幅広で快適な座り心地のクッション仕様です。
自走式
SGマーク取得

色
ライトグレー
アズワン品番
8-7035-03
材質
本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、クッション/ポリエステル、キャスター/PU(ポリウレタン)、主輪/エアータイヤ
質量(kg)
13.6
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×985×885
座面高さ(mm)
前/430、後/410
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×400
折りたたみ寸法(mm)
350×985×670
車輪サイズ(inch)
キャスタ/Φ6、主輪/Φ22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする