84737×6 アクティ 大人用 紙おむつ ワイドパッド スーパー 総吸収量:約1100cc 日本製紙クレシア 78204300

84737×6 アクティ 大人用 紙おむつ ワイドパッド スーパー 総吸収量:約1100cc 日本製紙クレシア 78204300
84737×6 アクティ 大人用 紙おむつ ワイドパッド スーパー 総吸収量:約1100cc 日本製紙クレシア 78204300
84737×6 アクティ 大人用 紙おむつ ワイドパッド スーパー 総吸収量:約1100cc 日本製紙クレシア 78204300
84737×6 アクティ 大人用 紙おむつ ワイドパッド スーパー 総吸収量:約1100cc 日本製紙クレシア 78204300

アクティ 大人用 紙おむつ ワイドパッド スーパー 総吸収量:約1100cc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(30枚×6パック)
注文コード
78204300
品番
84737×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

2層のダブル吸収体で、尿をすばやく吸収
布感覚の全面通気性バックシート
長時間の使用でもモレを防いでお肌さらさら
アウター(外側のおむつ)との併用時にもズレにくい
2層の吸収体とお肌さらさらシートで尿をすばやく吸収し、逆戻りを防止
身体を包むワイド形状の吸収体で尿や広がる軟便のモレをしっかりガード
立体ギャザーが横からのモレを防止
総吸収量:約1100cc

用途
紙オムツ 尿取りパッド 尿とりパッド 消臭 病院 介護施設 業務用 介護用品 男女兼用 ケース販売 医療費控除対象品
材質
表面材:ポリエチレン/ポリプロピレン不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着剤
吸収量
約1100cc
パッドサイズ(cm)
30×52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする