曜日別特売
VRA2000-10-B4 VRA2000シリーズ 真空レギュレータ CKD 78374362

VRA2000-10-B4 VRA2000シリーズ 真空レギュレータ CKD 78374362
VRA2000-10-B4 VRA2000シリーズ 真空レギュレータ CKD 78374362

VRA2000シリーズ 真空レギュレータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
設定圧力範囲(kPa)
-100~-1
ねじの種類
Rc
圧力計
なし
注文コード
78374362
品番
VRA2000-10-B4
参考基準価格(税別)¥18,260販売価格(税込)¥18,095
販売価格(税別)
16,450
ねじの種類
Rc
接続口径
3/8
ボディサイズ
50×50×90
最大流量(L/min)
200(ANR)
設定圧力範囲(kPa)
-100~-1
使用温度範囲(℃)
5~50
材質(本体)
-
ブラケット
B形
圧力計
なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする