アーテック[学校教材・教育玩具]
七夕用特大笹 2m スタンド付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
78633967
品番
70322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
組み立て簡単!ビッグサイズ全長約2m!4本足のスタンドで安定感抜群!
用途
商業施設・教育施設・介護施設・イベント会場などに。
セット内容
笹竹×3、笹葉(大)×5、笹葉(小)×8、スタンド×1組
材質
PP、PVC、鉄
色
グリーン
全長(m)
約2
注意
※本商品には短冊など装飾は付属しておりません。