- 規格
- G1/4XG1/8-0.7S
- 部品名称
- エルボ90°
- 図解No
- BSM-1350 1550L-3シリーズ 油圧バルブ部品_No.20、BSA-651 951シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ キャビン仕様部品_No.21、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ -3シリーズ 2017年9月~部品_No.21、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器1、2、3ロータリーカルチ仕様部品_No.8、BSA-662 1062シリーズ 油圧機器1 オイルクーラ、コントロールバルブ、4WSバルブ部品_No.13、BSA-650シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.48、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.21、BSA-661C,1061Cシリーズ 油圧機器1 オイルクーラ、コントロールバルブ、4WSバルブ部品_No.13、BSM-1065SLT 油圧バルブ部品_No.29、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器1、2、3部品_No.8、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁など