曜日別特売
77138-101LF Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Minitekシリーズ 圧着 77138-101LF AMPHENOL 79370910

Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Minitekシリーズ 圧着 77138-101LF77138-101LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(20000個)
注文コード
79370910
品番
77138-101LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

手動圧着工具については品番:721-2575721-2575を参照してください。.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)圧着コンタクト.AmphenolFCIMinitek(TM)圧着コンタクトの2.00mmメスソケット圧着は、MinitekシリーズのCTWアクティブラッチハウジング内で使用します(代表品番:673-7616673-7616を参照)。.りん青銅材コンタクト部分での金めっきの厚さ::714-2404714-2404は0.76μm、:771-0114771-0114は0.2μm、ほかは金フラッシュワイヤゲージ範囲:26-30AWG

シリーズ
Minitek
材質(コンタクト)
リン青銅
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
Minitekコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
20
表面処理(コンタクト)
金

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする