曜日別特売
IRR3S422LOS APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IRR3S422LOS APEM 79372380

APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IRR3S422LOS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79372380
品番
IRR3S422LOS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

Illuminatedmomentarypushbuttonswitches,16mm,IP67,IRRSeries.赤色、黄色、緑色LEDは、順方向電流20mA、最大順方向電圧2.3V青色LEDは、順方向電流20mA、最大順方向電圧3.8V白色LEDは、順方向電流20mA、最大順方向電圧4.25V

仕様
イルミネーションあり
定格電圧
250Vac
接点構成
SPST
ボタン形状
ドーム
ボタン色
黒
動作方式
モーメンタリ
型番
(メーカー型番)IRR3S422LOS
保護等級
IP67
材質(コンタクト)
金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)
対応
照光色
赤
カットアウト直径(Φmm)
パネル:14.8
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(mA)
200@48Vdc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする