DU78 CIF, ドリルビット DU78, 1.8mm CIF 79389250

CIF, ドリルビット DU78, 1.8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79389250
品番
DU78
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥924
販売価格(税別)
¥840

CIFタングステンカーバイドドリルビットは、一体成型です。
強化シャンク:3.17mm(1/8インチ)、直径1.8mm。
0.3mmから3.17mmまで在庫あり
最低穴あけ速度20,000rpm
ビットの直径が小さいほど、送り速度は遅くなります
1.6~4m/minの高速降下速度
オプションのリング付きドリルは別オーダー

材質
カーバイド
直径(Φmm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする