曜日別特売
C503B-ABN-CX0Y0341 Cree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-ABN-CX0Y0341 CREE 79389426

Cree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-ABN-CX0Y0341C503B-ABN-CX0Y0341

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
79389426
品番
C503B-ABN-CX0Y0341
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。
これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。
C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。
このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。
電子標識/信号(ESS)
高速道路標識
可変メッセージ標識(VMS)
広告標識
ガソリンスタンドの標識
娯楽機器

レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
LED色
アンバー
ピン数(ピン)
2
光度(cd)
8.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
ビュー角(°)
23<Symbol12/>
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
2.6
主波長(nm)
593

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする