曜日別特売
CLA1A-WKW-CXAYB453 Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-4, CLA1A-WKW-CXAYB453 CREE 79389478

Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-4, CLA1A-WKW-CXAYB453

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
79389478
品番
CLA1A-WKW-CXAYB453
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

Cree高輝度SMD白色LED.Cree製の高輝度SMD白色LEDは、信頼性の高い性能を発揮します。このため、このLEDは幅広い環境条件下で機能するので、照明用途の条件化での使用に最適です。これらのLEDは視野角が広いので、チャンネル文字、一般的なバックライトや照明などの用途に適しています。一部のシリーズでは黒又は白のフェイスの付いたフラットトップの発光面を備えているので、LEDと照明パイプを簡単にかん合できます。この高輝度SMD白色LEDでは、冷白色と温白色の両方を用意しています。.産業用の標準パッケージ視野角:120°(CLN6シリーズ:115°)

レンズ形状
砲弾型
色温度
5500K
LED色
白
ピン数(ピン)
4
光度(cd)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
ビュー角(°)
120<Symbol12/>
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
4.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする