曜日別特売
XBDRED-00-0000-000000701 Cree LED LED, 赤, 表面実装, XBDRED-00-0000-000000701 CREE 79389706

Cree LED LED, 赤, 表面実装, XBDRED-00-0000-000000701XBDRED-00-0000-000000701

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
79389706
品番
XBDRED-00-0000-000000701
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

CreeのXLampXB-DシリーズLEDは、優れた設計柔軟性を実現します。
これらの小型照明LEDは、Cree社のSC3シリコンカーバイド技術プラットフォーム上に構築され、2.45x2.45mmのフットプリントで高ルーメン出力モノカラーやマルチカラーLEDアレイを形成するために密接にパックすることが可能です。
XLampXB-DLEDは、高輝度出力と小型化を両立させることで混色性を高め、光学設計や基板設計の複雑さを軽減するため、システム全体のコスト削減を実現、屋内外照明、建築照明、輸送用照明など幅広い用途に最適です。
小型LEDフットプリント:2.45x2.45mm
白色のXB-DLEDは85℃でビニングされ、色付きのXB-DLEDは25℃でビニングされます
駆動電流:最大1A
広視野角:115°(白)→140°(赤)
電気的に中性な熱経路

レンズ色
クリア
レンズ形状
ドーム
LED色
赤
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
放射束(mW)
3000
輝度フラックス
67.2lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.25
主波長(nm)
630

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする