XPERED-L1-R250-00701 Cree LED LED, 赤, 表面実装, 3535, XPERED-L1-R250-00701 CREE 79389810

Cree LED LED, 赤, 表面実装, 3535, XPERED-L1-R250-00701XPERED-L1-R250-00701

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(250個)
注文コード
79389810
品番
XPERED-L1-R250-00701
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

CreeのXLampXP-ELEDシリーズは高性能及び高品質デバイスから構成されます。
XP-ELEDは、小型フットプリント内で信頼性及び照明クラス性能を利用します。
XP-Eデバイスは、広視野角、対称パッケージ及び電気的に中性な熱経路を備えています。
色が変化する照明、輸送、商用及び緊急車両照明などの広範囲な用途に使用できます。
ドライブ電流:最大1A(最大)
低熱抵抗:9℃/W
広視野角:115→130°
リフローはんだ付け可能-JEDECJ-STD-020C対応
電気的に中性な熱経路
さまざまな色を用意

シリーズ
XLampXP-E
レンズ形状
砲弾型
LED色
赤
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
放射束(mW)
3500
輝度フラックス
67.2lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.1
主波長(nm)
630

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする