PHOENIX
Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866750,出力:5A,定格:120W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79412447
品番
2866750
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
幅(mm)
40
高さ(mm)
130
タイプ
モード切替
奥行(mm)
130
シリーズ
QUINT-PS/1AC/24DC/5
定格電力(W)
120
出力電圧(V)
24DC
定格出力電流(A)
5
入力電圧(V)
85→264ac
機能
(特殊機能)ヒューズ遮断
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的位相
1
出力数
1