曜日別特売
ISK-FLP1 レーザープロテクショングラス IKURATOOLS(育良精機) 79412545

レーザープロテクショングラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79412545
品番
ISK-FLP1
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

超軽量パノラミックビューモデルです。
長時間作業に最適です。
フルカーボンで軽量かつ安全です。
CEマークを取得しています。
OD値とは数値が大きくなるほど、フィルタがレーザー光を吸収・減衰させる力が強くなり、目へと透過する光の量が少なくなります。

質量(g)
460
寸法(幅W×高さH)(mm)
【可視】171×117.6
波長(nm)
1050~1100
OD値
OD7+
注意
※直接照射を守るものではありません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする