使用例
ストア・エキスプレス
透明アクリルL型ショーカード立て〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
種別
幅9.5×高さ6.5cm
A7ヨコ
A9ヨコ
幅8.5×高さ5.5cm
B7ヨコ
B8ヨコ
幅9.5×高さ6.5cm
A8ヨコ
B9ヨコ
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
79413139
品番
6755-1039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ショーカードをはさんで前面を保護します。立てても寝かせてもお使いいただけます。
用途
約1mm厚までのカードをご使用いただけます。
カード素材や厚みによって、ご使用いただけない場合があります。
種別
幅9.5×高さ6.5cm
材質
アクリル1.8mm厚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.6×4×7.1
注意
※アクリル製品はアルコール消毒液などが付着した場合、速やかに拭き取ってください。塗装剥がれや破損の原因になることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650