KOA SMDレジスタ, 1MΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP105JRK73B1ETTP105J

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
79413540
品番
RK73B1ETTP105J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
¥139

チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)

シリーズ
RK73B
定格電力(W)
0.1
抵抗(Ω)
1M
許容差
±5%
温度係数
±200ppm/℃
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0402(1005M)
テクノロジー
厚膜

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする