曜日別特売

KOA SMDレジスタ, 110Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1100F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
79413680
品番
RK73H2ATTD1100F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

AEC-Q200認定
0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%
KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。
3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。
メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。
この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。
01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。

シリーズ
RK73H
定格電力(W)
0.25
抵抗(Ω)
110
許容差
±1%
温度係数
±100ppm/℃
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0805(2012M)
テクノロジー
厚膜

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする