7/26より値下げ!現場を応援
TR-74Ui 【レンタル】紫外線・照度・温湿度データロガー TR-74Uiシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79415747

TR-74Ui 【レンタル】紫外線・照度・温湿度データロガー TR-74Uiシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79415747
TR-74Ui 【レンタル】紫外線・照度・温湿度データロガー TR-74Uiシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79415747
TR-74Ui 【レンタル】紫外線・照度・温湿度データロガー TR-74Uiシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79415747
TR-74Ui 【レンタル】紫外線・照度・温湿度データロガー TR-74Uiシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79415747
TR-74Ui 【レンタル】紫外線・照度・温湿度データロガー TR-74Uiシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79415747

【レンタル】紫外線・照度・温湿度データロガー TR-74Uiシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1台注文コード79415747品番TR-74Ui
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)値下げ
5,398

照度・紫外線(UV)・温度・湿度を同時に測定・記録できます。

付属品
温湿度センサー(THA-3151)、照度センサー(ISA-3151)、USBケーブル、ソフトウェア
寸法(mm)
78×18×55
測定範囲
(温度)0~55℃、(湿度)10~95%RH、(照度)0~130000Lux、(紫外線強度)0~30mW/cm2
電源
単3乾電池×1本(付属)
測定精度
(照度)10~100000Lux/±5%(25℃/50%)、(紫外線強度)0.1~30mW/cm2±5%(25℃/50%)、(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH(25℃/50%)
チャンネル数
温度;1ch/湿度;1ch/照度;1ch/UV;1ch
通信方式
USB・シリアル・赤外線
単位
【積算値】(照度)Lux・h、kLux・h、MLux・h、(紫外線強度)mW/cm2・h、W/cm2・h
記憶容量
8000×4
アズワン品番
1-1879-01-63
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする