RTR503BL 【レンタル】ワイヤレスデータロガー子機 校正証明書付 RTR503BLシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79416788

RTR503BL 【レンタル】ワイヤレスデータロガー子機 校正証明書付 RTR503BLシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79416788
RTR503BL 【レンタル】ワイヤレスデータロガー子機 校正証明書付 RTR503BLシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79416788

【レンタル】ワイヤレスデータロガー子機 校正証明書付 RTR503BLシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1個注文コード79416788品番RTR503BL
参考基準価格(税別)¥10,880販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。

アズワン品番
1-3522-12-73
付属品
温湿度センサー(TR-3310)
寸法(mm)
47×46.5×62(突起部除く)(大容量バッテリー)
測定範囲
温度(℃)/0~55、湿度(%RH)/10~95
質量(g)
65
電源
リチウム電池×1(付属)
対応OS
Windows(R)10(32/64bit)/11(64bit)
通信方式
Bluetooth・無線
測定チャンネル
温度・湿度各1ch(外付け)
記憶容量
8000×2
防水性
IP67
サービス分類
レンタル
注意
※温度センサー、入力モジュールに防水性はありません。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする