RTR500BW 【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BWシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79416858

RTR500BW 【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BWシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79416858
RTR500BW 【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BWシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79416858
RTR500BW 【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BWシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79416858

【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BWシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1個注文コード79416858品番RTR500BW
参考基準価格(税別)¥6,580販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

記録データを自動で吸い上げます。また、警報出力端子を利用してブザーや回転灯との連動も可能です。
無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」にデータを自動送信することで、どこからでもデータを確認できます。
セキュアな通信方式であるHTTPSに対応しています。
パソコンを使わずにスマートフォンアプリやクラウドから機器を設定可能です。

アズワン品番
1-3528-12-62
付属品
USBケーブル(US-15C)・RTR-500BW専用LANケーブル(LN-20W)・ACアダプタ(AD-05A4)
仕様
親機
適合機種
子機/RTR501B・502B・503B・574・574-S・505B(Lタイプ含む)・RTR-500シリーズ、中継機/RTR-500BC
品名
ネットワークベースステーション(無線LAN-802.11b/g/a、Bluetooth(R))
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする