- アズワン品番
- 1-5309-12-60
- 寸法(mm)
- 40×170×36
- 質量(g)
- 約140
- 電源
- 単4乾電池×4本(テスト用付属)
- 測定範囲(℃)
- -50~+500
- 精度
- -50~0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0~199.9℃/±1.0℃以内、200~500℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内
- 再現性
- ±1℃以内(-50~0℃)、±0.3℃以内(0.0~199.9℃)、1℃以内(200~500℃)
- 分解能(℃)
- -50~0/1、0.0~199.9/0.1、200~500/1
- 機能
- 最大/最小値表示、ホールド、レーザーマーカー(2点)
- 応答時間
- 0.8秒以下
- その他の機能
- オートパワーオフ
- 放射率
- 0.10~1.00(0.01ステップ)
- 距離係数
- (D:S)12.5:1
- サービス分類
- レンタル