曜日別特売
GL260 【レンタル】データロガー GL260シリーズ レンタル グラフテック(GRAPHTEC) 79418861

GL260 【レンタル】データロガー GL260シリーズ レンタル グラフテック(GRAPHTEC) 79418861
GL260 【レンタル】データロガー GL260シリーズ レンタル グラフテック(GRAPHTEC) 79418861
GL260 【レンタル】データロガー GL260シリーズ レンタル グラフテック(GRAPHTEC) 79418861
GL260 【レンタル】データロガー GL260シリーズ レンタル グラフテック(GRAPHTEC) 79418861
GL260 【レンタル】データロガー GL260シリーズ レンタル グラフテック(GRAPHTEC) 79418861
GL260 【レンタル】データロガー GL260シリーズ レンタル グラフテック(GRAPHTEC) 79418861

【レンタル】データロガー GL260シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード79418861品番GL260
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

電圧・温度・湿度(湿度は1チャネルのみ)を計10チャネルのデータ取得ができます。
USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。

アズワン品番
1-6683-41-61
仕様
全CH絶縁入力、レンタル付属品:入出力ケーブルB-513(63-0991-61)
寸法(mm)
約188×117×42
測定範囲
電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V、100V、1-5V/F.S.、温度/熱電対K、T他
質量(g)
約500
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
対応OS
Windows11/10
メモリー
SD1約8GB(内蔵固定化)※収録ファイルは1ファイル2GBまで
入力CH
10ch・M3ねじ式端子、ロジック入力4chまたはパルス入力4ch
表示内容
アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値
サンプリング周期
10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする