7/26より値下げ!現場を応援
TR-73U 【レンタル】大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 TR-73Uシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79419746

TR-73U 【レンタル】大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 TR-73Uシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79419746
TR-73U 【レンタル】大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 TR-73Uシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79419746

【レンタル】大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 TR-73Uシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1台注文コード79419746品番TR-73U
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)値下げ
12,980

気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。

付属品
温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア、単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本
仕様
校正ポイントは、温度25℃・湿度50%・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。この商品の校正期間は1年に1回です。
寸法(mm)
78×18×55
測定範囲
(温度)-10~60℃、(湿度)10~95%RH、(気圧)750~1100hPa
電源
単3乾電池×1本(付属)
測定精度
(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPa
チャンネル数
温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch
表示分解能
(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPa
センサー
(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ
通信方式
USB・シリアル
記憶容量
8000データ×3チャンネル
アズワン品番
1-9822-01-74
インターフェイス
USB通信/シリアル通信(RS-232C)
記録間隔
1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする