- 付属品
- 温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア、単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本
- 仕様
- 校正ポイントは、温度25℃・湿度50%・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。この商品の校正期間は1年に1回です。
- 寸法(mm)
- 78×18×55
- 測定範囲
- (温度)-10~60℃、(湿度)10~95%RH、(気圧)750~1100hPa
- 電源
- 単3乾電池×1本(付属)
- 測定精度
- (温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPa
- チャンネル数
- 温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch
- 表示分解能
- (温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPa
- センサー
- (温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ
- 通信方式
- USB・シリアル
- 記憶容量
- 8000データ×3チャンネル
- アズワン品番
- 1-9822-01-79
- インターフェイス
- USB通信/シリアル通信(RS-232C)
- 記録間隔
- 1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択
- サービス分類
- レンタル