4728R AT-GS980MX/10HSm PoEスイッチ アライドテレシス 79421066

AT-GS980MX/10HSm PoEスイッチ4728R

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1式
注文コード
79421066
品番
4728R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥291,500販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

CentreCOM GS980MXシリーズは、10Gアップリンクを備え、搭載する機能を厳選することでコストパフォーマンスを高めたレイヤー3インテリジェント・エッジ・スイッチです。AT-GS980MX/10HSm(RoHS対応)は、100/1000/2.5G/5GBASE-Tポートを8ポート、SFP/SFP+スロットを2スロット装備し、標準ポートでPoE++給電に対応したモデルです。また、AMF(メンバー)に対応します。

仕様
J-Moss:対象外、MACアドレス登録件数:16000件、アスベスト:非含有、ラックマウントキット:あり、法規関連確認日:20210625、環境自己主張マーク:なし、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(備考):適合/AC電源ケーブル、電気用品安全法(本体):非対象、電気通信事業法:非対象、電気通信事業法備考:同法対象外の製品、電波法:非対象、電波法備考:同法対象外の製品
材質
筐体:メタル
タイプ
スイッチレイヤー3スイッチ
切替方式
手動速度:あり
寸法H(mm)
43
ポート数
8、最大:10
電源
ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V
本体質量(g)
3500
寸法D(mm)
362
寸法W(mm)
210
機能
【AUTO-MDIX】あり、【SNMP】あり、【VLAN】ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN、【AUTO-MDIX】あり、【SNMP】あり、【スタッカブル】なし、【冷却ファン】あり
最大消費電力(W)
690
色(本体)
グレー
アズワン品番
68-4205-10
マグネット
なし
通信速度
100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps
拡張スロット数
2
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする