LN-24SQ2FGF AQUOS wish4 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明 LEPLUS NEXT 79423419

LN-24SQ2FGF AQUOS wish4 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明 LEPLUS NEXT 79423419
LN-24SQ2FGF AQUOS wish4 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明 LEPLUS NEXT 79423419
LN-24SQ2FGF AQUOS wish4 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明 LEPLUS NEXT 79423419
LN-24SQ2FGF AQUOS wish4 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明 LEPLUS NEXT 79423419
LN-24SQ2FGF AQUOS wish4 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明 LEPLUS NEXT 79423419
LN-24SQ2FGF AQUOS wish4 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明 LEPLUS NEXT 79423419
LN-24SQ2FGF AQUOS wish4 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明 LEPLUS NEXT 79423419

AQUOS wish4 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
79423419
品番
LN-24SQ2FGF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月20日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,527販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

【貼り付けキットPro付属:特許取得済第6693623号】
超硬度10H表面強化ガラス
すべてガラス素材で全面保護
指紋防止効果2倍持続
驚異的な透明度
アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質
ガラス
サイズ(inch)
約6.6
対応機種
AQUOS wish4 SH-52E/A402SH/SH-M27
特性
全面保護/超透明

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79423419LN-24SQ2FGF79423245LN-24SQ2FGFBLN-24SQ2FGF AQUOS wish4 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 79423245AQUOS wish4 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 ブルーライトカットLEPLUS NEXT1個
¥1,698
欠品中
税込¥1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする