- アズワン品番
- 54-2240-33-65
- 付属品
- testo175H1温湿度データロガー(突出しプローブ;NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー
- 仕様
- この商品の校正期間は1年に1回です。
- 寸法(mm)
- 53×27×149
- 測定範囲
- 温度/-20~+55℃・-40~+50℃td、湿度/0~100%RH
- 質量(g)
- 130
- 電源
- 単4アルカリ乾電池×3本
- 測定項目
- 温度・湿度
- 精度
- 温度/±0.4℃(-20~+55℃)、湿度:±(2%RH+0.03%RH/K)(2~98%RH)
- 対応OS
- Windows(R)Vista(R)/7/8
- 測定方式
- 温度/NTC、湿度/静電容量式
- チャンネル数
- 温・湿度/各1チャンネル(内蔵)
- 分解能
- 温度/0.1℃、湿度/0.1%RH
- 保護等級
- IP54
- インターフェース
- USB・SDカード
- メモリー
- 1000000データ
- 測定間隔
- 10秒~24時間
- 対応ソフトウェア
- ComSoft Basic 5/Professional 4
- サービス分類
- レンタル