testo175-H1 【レンタル】温湿度データロガー 校正証明書付 testo175-H1シリーズ レンタル testo(テストー) 79423770

testo175-H1 【レンタル】温湿度データロガー 校正証明書付 testo175-H1シリーズ レンタル testo(テストー) 79423770
testo175-H1 【レンタル】温湿度データロガー 校正証明書付 testo175-H1シリーズ レンタル testo(テストー) 79423770
testo175-H1 【レンタル】温湿度データロガー 校正証明書付 testo175-H1シリーズ レンタル testo(テストー) 79423770

【レンタル】温湿度データロガー 校正証明書付 testo175-H1シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード79423770品番testo175-H1
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

突き出しセンサーですので、応答速度が迅速です。
露点温度・絶対湿度演算機能付きです。

アズワン品番
54-2240-33-70
付属品
testo175H1温湿度データロガー(突出しプローブ;NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー
仕様
この商品の校正期間は1年に1回です。
寸法(mm)
53×27×149
測定範囲
温度/-20~+55℃・-40~+50℃td、湿度/0~100%RH
質量(g)
130
電源
単4アルカリ乾電池×3本
測定項目
温度・湿度
精度
温度/±0.4℃(-20~+55℃)、湿度:±(2%RH+0.03%RH/K)(2~98%RH)
対応OS
Windows(R)Vista(R)/7/8
測定方式
温度/NTC、湿度/静電容量式
チャンネル数
温・湿度/各1チャンネル(内蔵)
分解能
温度/0.1℃、湿度/0.1%RH
保護等級
IP54
インターフェース
USB・SDカード
メモリー
1000000データ
測定間隔
10秒~24時間
対応ソフトウェア
ComSoft Basic 5/Professional 4
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする