曜日別特売
TR-55i-PT 【レンタル】データロガー JCSS校正付 TR-55i-PTシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79423955

TR-55i-PT 【レンタル】データロガー JCSS校正付 TR-55i-PTシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79423955
TR-55i-PT 【レンタル】データロガー JCSS校正付 TR-55i-PTシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79423955
TR-55i-PT 【レンタル】データロガー JCSS校正付 TR-55i-PTシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79423955
TR-55i-PT 【レンタル】データロガー JCSS校正付 TR-55i-PTシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79423955

【レンタル】データロガー JCSS校正付 TR-55i-PTシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1台注文コード79423955品番TR-55i-PT
参考基準価格(税別)¥18,680販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

Pt100センサ対応
小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定・記録するデータロガーです。
ロガー本体は防水仕様で-40~80℃の多様な環境下で使用できます。
電池駆動のため設置場所を選びません。
記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。
また、データコレクタを使用すればデータロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。
この商品の校正期間は1年に1回です。

アズワン品番
60-9866-15-72
付属品
入力モジュール、電池、PtセンサーTR-8220-3.2-100-1M(65-9133-76)
仕様
警報の確認方法:本体液晶画面、本体LED
電源
リチウム電池
測定範囲(℃)
-199~600
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
62×47×19
精度
±(0.3℃ + 読み値の0.3 %)
表示
測定値、電池残量、その他
測定対象
温度1ch Pt100、Pt1000
通信方式
光通信、赤外線通信
動作温度(℃)
本体:-40~80
記録モード
endless/onetime
防水性
IP64
データ記録件数
16000
記録間隔
15通り
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする