TR-72nw 【レンタル】温湿度記録計 おんどとり 有線LAN TR-72nwシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79424348

TR-72nw 【レンタル】温湿度記録計 おんどとり 有線LAN TR-72nwシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79424348
TR-72nw 【レンタル】温湿度記録計 おんどとり 有線LAN TR-72nwシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79424348
TR-72nw 【レンタル】温湿度記録計 おんどとり 有線LAN TR-72nwシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79424348

【レンタル】温湿度記録計 おんどとり 有線LAN TR-72nwシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1個注文コード79424348品番TR-72nw
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。
USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。
無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。
電池駆動のため設置場所も制限されません。
無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。
温湿度ロガーは、さらに身近に!
インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。

アズワン品番
61-8493-80-62
付属品
温湿度センサー(THA-3001)×1本
仕様
警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ
測定範囲
温度/0~55℃、湿度/10~95%RH
電源
単3乾電池×2本(付属)・ACアダプター・PoE(TR-72nwのみ)・USBバスパワー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
58×78×26
精度
温度/±0.5℃、湿度/±5%RH
表示
測定値、電池残量、その他
チャンネル数
温度1ch、湿度1ch
通信方式
有線LAN、USB
動作温湿度範囲
温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと
電池寿命
約10日~1年半
記録モード
endless/onetime
防水性
なし
データ記録件数
8000×2ch
記録間隔
15通り
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする