90501-0201 【レンタル】赤外線サーモグラフィー C3-X Wi-Fi 90501-0201シリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ) 79425669

90501-0201 【レンタル】赤外線サーモグラフィー C3-X Wi-Fi 90501-0201シリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ) 79425669
90501-0201 【レンタル】赤外線サーモグラフィー C3-X Wi-Fi 90501-0201シリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ) 79425669
90501-0201 【レンタル】赤外線サーモグラフィー C3-X Wi-Fi 90501-0201シリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ) 79425669
90501-0201 【レンタル】赤外線サーモグラフィー C3-X Wi-Fi 90501-0201シリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ) 79425669
90501-0201 【レンタル】赤外線サーモグラフィー C3-X Wi-Fi 90501-0201シリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ) 79425669

【レンタル】赤外線サーモグラフィー C3-X Wi-Fi 90501-0201シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード79425669品番90501-0201
参考基準価格(税別)¥13,920販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

FLIR C3-Xはさまざまな建物検査や電気、機械用途向けに設計されたポケットサイズの小型赤外線サーモグラフィカメラです。
簡単に持ち運ぶことができ、隠れた過熱箇所、排熱、構造上の問題、配管のつまり、冷暖房空調設備上の問題など、いつでもすぐに目に見えない問題箇所の発見に活用できます。

分解能
温度:<70mK
解像度
【熱画像】128×96画素(12288画素)
視野角
54°×42°(視野角/瞬時視野角)
計測範囲
温度:-20~300℃
モード
【画像】MSX/デジタルカメラ/ピクチャーインピクチャー/ブレンド
アズワン品番
64-8079-02-61
バッテリー稼動時間
4時間
落下衝撃(m)
2
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする