曜日別特売
TM-2486 【レンタル】解析ターミナル TM-2486 レンタル A&D(エー・アンド・デイ) 79426089

【レンタル】解析ターミナル TM-2486 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1台注文コード79426089品番TM-2486
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

血圧・脈拍に加え測定環境データにも対応
かんたん操作、オートスタート、ストップ機能対応
タッチパネル画面:カラー液晶でタッチ操作が可能、見やすいアイコンで直感的に操作
▼オートスタート、ストップ機能対応<新機能>
▼患者様のご都合に合わせて自動的に測定開始、終了が可能に(ABPMモード)
▼家庭血圧モード設定(一機会測定回数、夜間血圧測定、アラーム測定)
TM-2441のIHB検出機能に対応
▼自動測定時(ABPMモード)は25%
▼脈間隔の「ゆらぎ」は、生理的な要因で起こるものから、心臓や、そのほかの疾患によるものまで、さまざまな原因で起こります。主な要因としては、運動・体温上昇・加齢・体質・感情変化などがあります。診察室血圧モード設定(一機会測定回数、測定間隔)

アズワン品番
65-0314-22-63
セット内容
本体、傾斜台、ACアダプタ、USBフラッシュメモリ4G、取扱説明書、添付文書
質量(kg)
約1.0
表示
バックライト付きTFTカラー液晶表示(7インチサイズ、800×480dot)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
203×153×58 ※突起部を除く
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする