- アズワン品番
- 65-5532-93-64
- 仕様
- 温度(K熱電対)、一般テクニカルデータ
- セット内容
- testo 300 本体, AC電源, USBケーブル付属, 排ガスプローブ300mm; Φ 6mm; 耐熱500℃, スペアダストフィルター; 10枚(1枚標準付属、10入りはオプション), PCソフトウェアEasyHeat(ダウンロード), 排ガス計用ケース小(300mm用プローブ対応)
- 測定範囲
- 【O2】0~21vol.%
- 質量(g)
- 約800
- 精度
- 【O2】±0.2vol.%、【CO】±10 ppm または 測定値の ±10%(0 ~ 200 ppm)、±20 ppm または 測定値の ±5%(201 ~ 2000 ppm)、測定値の ±10%(2001 ~ 8000 ppm)、【差圧】±0.5hPa(0~+50.0hPa), 測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa),測定値の±2%(+100.1~+200hPa)、【ドラフト圧】±0.005hPa(+0~+0.1hPa),±0.02hPa(+0.1~+3.00hPa),測定値の±1.5%(3.01~+40hPa)
- 分解能
- 【O2】0.1vol.%、【CO】1ppm、【差圧】0.01hPa、【ドラフト圧】0.001hPa(0~0.1hPa)、0.01hPa(その他の範囲)
- 温度測定範囲(℃)
- -40~+1200(付属のガスプローブを使用場合の測定温度は~+500℃です)
- 保護等級
- IP40
- 温度精度
- ±0.5℃(0.0~+100.0℃), 測定値の±0.5%(その他の範囲)
- 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 244×98×59
- バッテリー
- リチウムイオン電池
- メモリー
- 1000000 測定値
- 測定ガス
- O2,CO(8000ppm),NO
- ディスプレイ
- 5.0インチタッチ式、1280×720 ピクセル
- 測定範囲(hPa)
- 【差圧】-100~+200、【ドラフト圧】-9.99~+40
- 温度分解能(℃)
- 0.1(-40~+999.9℃)、1(その他の範囲)
- 測定範囲(ppm)
- 【CO測定(H2補償)】0~8000
- 動作温度(℃)
- -5~+45
- 色(本体)
- 黒/オレンジ
- 動作湿度(%RH)
- 15~90(結露なきこと)
- バッテリー寿命
- 10h
- サービス分類
- レンタル