0564.3002.87 【レンタル】燃焼排ガス分析計 testo300 300mmプローブセット 0564.3002.87 レンタル testo(テストー) 79426448

0564.3002.87 【レンタル】燃焼排ガス分析計 testo300 300mmプローブセット 0564.3002.87 レンタル testo(テストー) 79426448
0564.3002.87 【レンタル】燃焼排ガス分析計 testo300 300mmプローブセット 0564.3002.87 レンタル testo(テストー) 79426448
0564.3002.87 【レンタル】燃焼排ガス分析計 testo300 300mmプローブセット 0564.3002.87 レンタル testo(テストー) 79426448
0564.3002.87 【レンタル】燃焼排ガス分析計 testo300 300mmプローブセット 0564.3002.87 レンタル testo(テストー) 79426448
0564.3002.87 【レンタル】燃焼排ガス分析計 testo300 300mmプローブセット 0564.3002.87 レンタル testo(テストー) 79426448
0564.3002.87 【レンタル】燃焼排ガス分析計 testo300 300mmプローブセット 0564.3002.87 レンタル testo(テストー) 79426448
0564.3002.87 【レンタル】燃焼排ガス分析計 testo300 300mmプローブセット 0564.3002.87 レンタル testo(テストー) 79426448

【レンタル】燃焼排ガス分析計 testo300 300mmプローブセット 0564.3002.87 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)50
内容量1個注文コード79426448品番0564.3002.87
参考基準価格(税別)¥53,785販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

testo 300は燃焼装置などの排ガスを測定する燃焼排ガス分析計セットです。タッチパネル式大型ディスプレイを採用しており、直感的な操作が可能です。O2・H2補償付COセンサ(測定範囲最大 8,000 ppm)を搭載し、300mm排ガスプローブ、収納バッグ、アクセサリーが付属しています。
視認性の高い5インチの大型カラーディスプレイを搭載しているため、ひと目で全ての測定パラメータを確認する事ができます。測定値や演算値の数値だけでなく、グラフ等の表示モードに切り替え可能。シーンに応じて素早く設定変更が行えます。埋め込みタイプのディスプレイは直接衝撃を受けにくい構造となっており、専用保護フィルムも付いています。

アズワン品番
65-5532-93-69
仕様
温度(K熱電対)、一般テクニカルデータ
セット内容
testo 300 本体, AC電源, USBケーブル付属, 排ガスプローブ300mm; Φ 6mm; 耐熱500℃, スペアダストフィルター; 10枚(1枚標準付属、10入りはオプション), PCソフトウェアEasyHeat(ダウンロード), 排ガス計用ケース小(300mm用プローブ対応)
測定範囲
【O2】0~21vol.%
質量(g)
約800
精度
【O2】±0.2vol.%、【CO】±10 ppm または 測定値の ±10%(0 ~ 200 ppm)、±20 ppm または 測定値の ±5%(201 ~ 2000 ppm)、測定値の ±10%(2001 ~ 8000 ppm)、【差圧】±0.5hPa(0~+50.0hPa), 測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa),測定値の±2%(+100.1~+200hPa)、【ドラフト圧】±0.005hPa(+0~+0.1hPa),±0.02hPa(+0.1~+3.00hPa),測定値の±1.5%(3.01~+40hPa)
分解能
【O2】0.1vol.%、【CO】1ppm、【差圧】0.01hPa、【ドラフト圧】0.001hPa(0~0.1hPa)、0.01hPa(その他の範囲)
温度測定範囲(℃)
-40~+1200(付属のガスプローブを使用場合の測定温度は~+500℃です)
保護等級
IP40
温度精度
±0.5℃(0.0~+100.0℃), 測定値の±0.5%(その他の範囲)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
244×98×59
バッテリー
リチウムイオン電池
メモリー
1000000 測定値
測定ガス
O2,CO(8000ppm),NO
ディスプレイ
5.0インチタッチ式、1280×720 ピクセル
測定範囲(hPa)
【差圧】-100~+200、【ドラフト圧】-9.99~+40
温度分解能(℃)
0.1(-40~+999.9℃)、1(その他の範囲)
測定範囲(ppm)
【CO測定(H2補償)】0~8000
動作温度(℃)
-5~+45
色(本体)
黒/オレンジ
動作湿度(%RH)
15~90(結露なきこと)
バッテリー寿命
10h
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする