HM70 J0F1A0AB 【レンタル】温湿度計 MI70指示計+HMP75Bプローブ 校正付レンタル HM70 J0F1A0ABシリーズ VAISALA(ヴァイサラ) 79426545

HM70 J0F1A0AB 【レンタル】温湿度計 MI70指示計+HMP75Bプローブ 校正付レンタル HM70 J0F1A0ABシリーズ VAISALA(ヴァイサラ) 79426545
HM70 J0F1A0AB 【レンタル】温湿度計 MI70指示計+HMP75Bプローブ 校正付レンタル HM70 J0F1A0ABシリーズ VAISALA(ヴァイサラ) 79426545

【レンタル】温湿度計 MI70指示計+HMP75Bプローブ 校正付レンタル HM70 J0F1A0ABシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード79426545品番HM70 J0F1A0AB
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

高精度なスポット計測用のハンディ湿度温度計です。
センサパージ機能付きで化学物質への耐性も高く広い工業用途にご使用頂けます。
プレヒート機能でチャンバー内計測時等に計測開始時の温度差による結露リスクを低減します。
一般環境において、他湿度センサとの比較校正、基準器としてのご用途に最適です。

仕様
この商品の校正期間は2年に1回です。
構成
指示計(MI70)、センサプローブ(HMP75B)、キャリングケース、PC接続ケーブル、クイックガイド
データメモリ
【指示計】2700データ
計測範囲
0~100%RH/‐20~+60℃
アズワン品番
65-6671-67-71
計測精度
±1%RH/±0.2℃(代表値)
記録間隔
1秒~12時間
動作湿度(%RH)
0~100(結露無きこと)
動作温度範囲(℃)
【指示計】‐10~+40
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする