- 測定範囲
- 黒球温度/0~80℃、温度/-10~60℃、相対湿度/10~95%rh
- 質量(g)
- 約180(乾電池含む)
- 電源
- 単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給
- 測定精度
- (黒球温度)±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、(温度)±0.5℃±1digit、(相対湿度)±3%rh±1digit、(WBGT値)±1.5℃ JIS B 7922クラス1.5相応
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約83×47×139(突起物除く)
- 通信方式
- PC:専用ソフトウェア使用(通信ソフト[メーカーHPからダウンロード]とUSBケーブル[micro B])、 Bluetooth:Android/iPhone(GooglePlayやApp Storeより専用アプリをダウンロードしてください。)
- コード
- 080990-005
- 主な機能
- データロギング機能、Bluetooth通信機能
- アズワン品番
- 65-8274-32-62
- 電池使用時間(時間)
- 約40(単4アルカリ乾電池使用時)
- サービス分類
- レンタル