HSM-1 【レンタル】熱中症計 HSM-1シリーズ レンタル SIBATA(柴田科学) 79426886

HSM-1 【レンタル】熱中症計 HSM-1シリーズ レンタル SIBATA(柴田科学) 79426886
HSM-1 【レンタル】熱中症計 HSM-1シリーズ レンタル SIBATA(柴田科学) 79426886
HSM-1 【レンタル】熱中症計 HSM-1シリーズ レンタル SIBATA(柴田科学) 79426886
HSM-1 【レンタル】熱中症計 HSM-1シリーズ レンタル SIBATA(柴田科学) 79426886
HSM-1 【レンタル】熱中症計 HSM-1シリーズ レンタル SIBATA(柴田科学) 79426886
HSM-1 【レンタル】熱中症計 HSM-1シリーズ レンタル SIBATA(柴田科学) 79426886
HSM-1 【レンタル】熱中症計 HSM-1シリーズ レンタル SIBATA(柴田科学) 79426886

【レンタル】熱中症計 HSM-1シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1台注文コード79426886品番HSM-1
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

暑さ指数(WBGT)を測り熱中症対策をすることができます。
小型軽量かつ電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠
熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示
小型で卓上や壁掛けで設置可能
ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能
Bluetooth(R)搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能

測定範囲
黒球温度/0~80℃、温度/-10~60℃、相対湿度/10~95%rh
質量(g)
約180(乾電池含む)
電源
単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給
測定精度
(黒球温度)±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、(温度)±0.5℃±1digit、(相対湿度)±3%rh±1digit、(WBGT値)±1.5℃ JIS B 7922クラス1.5相応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約83×47×139(突起物除く)
通信方式
PC:専用ソフトウェア使用(通信ソフト[メーカーHPからダウンロード]とUSBケーブル[micro B])、 Bluetooth:Android/iPhone(GooglePlayやApp Storeより専用アプリをダウンロードしてください。)
コード
080990-005
主な機能
データロギング機能、Bluetooth通信機能
アズワン品番
65-8274-32-63
電池使用時間(時間)
約40(単4アルカリ乾電池使用時)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする