- アズワン品番
- 68-4149-43-62
- 仕様
- 照度計の階級:JIS C 1609-2006 一般形AA級照度計に準拠、相対分光応答度:標準分光視感度からの外れ 6%以下、斜入社特性:3%以下
- 寸法(mm)
- 69×174×35
- 測定範囲
- 照度:0.01~299,900lx、積算照度:0.01~999,900×10^3lx・h 0.001~9999h
- 質量(g)
- 2000(電池別)
- 出力
- アナログ信号:1mV/1digit、最大飽和電圧3V、出力インピーダンス 10KΩ、90%応答時間28msec
- 電源
- 単三形電池2本または専用ACアダプタ
- 表示
- LCD有効桁数3桁(一部4桁)、バックライト照明付き(自動照明)
- プリンタ出力
- RS-232c
- 測定機能
- NORM:照度(lx)、Δ:照度差・照度比(%)、Σ:積算照度(lx・h)・積算時間(h)、時間平均照度(lx)
- 電池寿命(時間)
- 72以上(アルカリ電池使用時連続測定において)
- 測定レンジ
- オートレンジ(アナログ出力時はマニュアル5レンジ)
- 使用温湿度範囲
- -10~40℃、相対湿度85%以下(35℃)/結露しないこと
- 保管温湿度範囲
- -20~55℃、相対湿度85%以下(35℃)/結露しないこと
- 直線性
- 指示値の±2%±1digit
- 温度特性
- 指示値の+3%(湿度特性:指示値の+3%)
- 受光素子
- シリコンフォトセル
- 入出力
- デジタル信号:USB
- 補正機能
- 補正係数(CCF)による設定:測定値×0.500~2.000
- 測定周期
- 2回/秒(受光部が一個で、連続測定の場合
- サービス分類
- レンタル