T-10A 【レンタル】照度計 T-10Aシリーズ レンタル コニカミノルタ 79428031

T-10A 【レンタル】照度計 T-10Aシリーズ レンタル コニカミノルタ 79428031
T-10A 【レンタル】照度計 T-10Aシリーズ レンタル コニカミノルタ 79428031
T-10A 【レンタル】照度計 T-10Aシリーズ レンタル コニカミノルタ 79428031
T-10A 【レンタル】照度計 T-10Aシリーズ レンタル コニカミノルタ 79428031
T-10A 【レンタル】照度計 T-10Aシリーズ レンタル コニカミノルタ 79428031

【レンタル】照度計 T-10Aシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1台注文コード79428031品番T-10A
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

JIS AA級に準拠した高精度、高信頼性と追及した安心の照度計。
計量法型式承認取得
受光部が取り外せます。
市販のLANケーブルでシステムアップが可能。
PWM調光(パルス幅変調調光)に対応。
別売付属ソフトウェアでデータ取り込みが可能。
測定データの印字(サーマル方式/ドットインパクト方式)が可能。

アズワン品番
68-4149-43-64
仕様
照度計の階級:JIS C 1609-2006 一般形AA級照度計に準拠、相対分光応答度:標準分光視感度からの外れ 6%以下、斜入社特性:3%以下
寸法(mm)
69×174×35
測定範囲
照度:0.01~299,900lx、積算照度:0.01~999,900×10^3lx・h 0.001~9999h
質量(g)
2000(電池別)
出力
アナログ信号:1mV/1digit、最大飽和電圧3V、出力インピーダンス 10KΩ、90%応答時間28msec
電源
単三形電池2本または専用ACアダプタ
表示
LCD有効桁数3桁(一部4桁)、バックライト照明付き(自動照明)
プリンタ出力
RS-232c
測定機能
NORM:照度(lx)、Δ:照度差・照度比(%)、Σ:積算照度(lx・h)・積算時間(h)、時間平均照度(lx)
電池寿命(時間)
72以上(アルカリ電池使用時連続測定において)
測定レンジ
オートレンジ(アナログ出力時はマニュアル5レンジ)
使用温湿度範囲
-10~40℃、相対湿度85%以下(35℃)/結露しないこと
保管温湿度範囲
-20~55℃、相対湿度85%以下(35℃)/結露しないこと
直線性
指示値の±2%±1digit
温度特性
指示値の+3%(湿度特性:指示値の+3%)
受光素子
シリコンフォトセル
入出力
デジタル信号:USB
補正機能
補正係数(CCF)による設定:測定値×0.500~2.000
測定周期
2回/秒(受光部が一個で、連続測定の場合
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする