曜日別特売

【レンタル】感圧測定システムスターターキット 付属センサユニットCKS18L-F KS-SYS2A-5シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
50
アズワン品番
69-8302-71-69
注文コード
79428460
品番
KS-SYS2A-5
参考基準価格(税別)¥139,500販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

人の感覚も可視化へ。製造現場の改善に。
簡単なキャリブレーションで出力値の換算値[N]表示可。
押し圧変化をリアルタイム表示

アズワン品番
69-8302-71-69
仕様
付属センサユニット:CKS18L-F、送信モジュール、サンプリングレート[sec]0.02~0.5、ゲイン調整(アナログ)可変抵抗にて調整可能、微圧タイプ、極薄0.17mm、曲面貼り可 ※貼付け箇所や方法には条件あり
セット内容
送信モジュール、感圧センサユニット、抵抗調整キット、アプリケーションソフトDVD、キャリングケース、USBケーブル1.0m
質量(g)
約120(電池含む)
電源
USB給電
ケーブル長(m)
1
寸法(Φmm)
検出部:18
使用範囲
0.2N~6N
チャンネル数
1~8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×27×165
メモリー
2GB以上
HDD
200MB以上の空き容量
解像度
【画面】1920×1080dpi以上
OS
Windows10(32bit/64bit)iOS/Android非対応
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする