AD-6400 【レンタル】デジタル身長計 AD-6400シリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 79429029

AD-6400 【レンタル】デジタル身長計 AD-6400シリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 79429029
AD-6400 【レンタル】デジタル身長計 AD-6400シリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 79429029
AD-6400 【レンタル】デジタル身長計 AD-6400シリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 79429029
AD-6400 【レンタル】デジタル身長計 AD-6400シリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 79429029

【レンタル】デジタル身長計 AD-6400シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1台注文コード79429029品番AD-6400
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

RS232C出力で、PCやプリンタでデータ管理が可能です。
体重計用接続ケーブル(別売)で体重計(0-7182-11・12)に接続できます。

アズワン品番
8-7949-01-63
付属品
測定バー、スパイラルチューブ、【本体】ACアダプター AD-A111、ACアダプターケーブル AX-KO1885
仕様
本体、組み立て式(要工具)、レンタル付属品:ADプリンタユニットAD-PR580(8-5496-21)・プリンター用紙×1本、接続ケーブル AX-KO3264-200(8-7949-15)、接続ケーブル AX-KO1371-200(8-7949-36)
質量(kg)
約10(ACアダプタ含まず)
測定範囲
レンジ1/80~200cm、レンジ2/100~220cm
電源
本体専用ACアダプター(付属)、単3乾電池4本(別売)
本体寸法(mm)
300×450×1455~2283
測定方式
エンコーダ方式
表示方式
0.1cm(1mm)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする