TS-1273AU-RP-8G QNAP デュアル2.5GbE 12ベイ2U ラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応) QNAP 79432057

TS-1273AU-RP-8G QNAP デュアル2.5GbE 12ベイ2U ラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応) QNAP 79432057
TS-1273AU-RP-8G QNAP デュアル2.5GbE 12ベイ2U ラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応) QNAP 79432057
TS-1273AU-RP-8G QNAP デュアル2.5GbE 12ベイ2U ラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応) QNAP 79432057
TS-1273AU-RP-8G QNAP デュアル2.5GbE 12ベイ2U ラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応) QNAP 79432057
TS-1273AU-RP-8G QNAP デュアル2.5GbE 12ベイ2U ラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応) QNAP 79432057
TS-1273AU-RP-8G QNAP デュアル2.5GbE 12ベイ2U ラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応) QNAP 79432057
TS-1273AU-RP-8G QNAP デュアル2.5GbE 12ベイ2U ラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応) QNAP 79432057

QNAP デュアル2.5GbE 12ベイ2U ラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432057
品番
TS-1273AU-RP-8G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747,780
販売価格(税別)
¥679,800

強力なAMD Ryzen V1000シリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載したTS-1273AU-RPは、仮想マシンのパフォーマンスを最大2.2GHzの4コア/8スレッドまでブーストできます。TS-1273AU-RPは、2つの2.5GbEポートと2つのPCIe Gen 3スロットを備えており、高速ネットワーク接続を提供し、更なる機能と追加のアプリケーションの可能性を付加することができます。また、TS-1273AU-RPは、システムのアップタイムを最大化するために冗長電源を搭載しています。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-1273AU-RPは、リソースを消費するアプリケーションおよびタスクに対処できる卓越した選択肢となります。 TS-1273AU-RPはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。

互換性
ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
仕様
●10 Gigabit イーサネットポート:ネットワークアダプターによるオプション●2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)●5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション●GPU パススルー:あり●M.2 スロット:QNAP QM2 PCIeカードによるオプション●SSD キャッシュアクセラレーションをサポート:あり●Wake on LAN(WOL):あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)
メモリー
フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)
ジャンボフレーム
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする