TS-1655-8G QNAP インテル Atom C5125 8-core プロセッサー搭載 16ベイ タワー型NAS QNAP 79432188

TS-1655-8G QNAP インテル Atom C5125 8-core プロセッサー搭載 16ベイ タワー型NAS QNAP 79432188
TS-1655-8G QNAP インテル Atom C5125 8-core プロセッサー搭載 16ベイ タワー型NAS QNAP 79432188
TS-1655-8G QNAP インテル Atom C5125 8-core プロセッサー搭載 16ベイ タワー型NAS QNAP 79432188
TS-1655-8G QNAP インテル Atom C5125 8-core プロセッサー搭載 16ベイ タワー型NAS QNAP 79432188
TS-1655-8G QNAP インテル Atom C5125 8-core プロセッサー搭載 16ベイ タワー型NAS QNAP 79432188
TS-1655-8G QNAP インテル Atom C5125 8-core プロセッサー搭載 16ベイ タワー型NAS QNAP 79432188

QNAP インテル Atom C5125 8-core プロセッサー搭載 16ベイ タワー型NASTS-1655-8G

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432188
品番
TS-1655-8G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
¥489,800

ハイブリッドストレージによるパフォーマンスとコストのバランス幅広いビジネスIT環境向けに設計された、高性能の TS-1655 は、12個の3.5インチSATAドライブベイ (HDD用)および4つの2.5インチSATAドライブベイ (SSD用)を搭載し、そして2.5GbEの高速接続を実現しています。パワフルな8コア Intelプロセッサー搭載の TS-1655 は、チーム間のファイル共有、コラボレーション、バックアップ、障害復旧、仮想化、大量のデータ転送を対象とした、安全で拡張性の高い、完全なビジネス向けストレージソリューションを提供します。TS-1655 はQNAPによって長期間(最長2027年まで)提供・サポートされ、複数の地点に展開されたNASモデルに適合させる必要のあるビジネスにとって理想的です。

互換性
ドライブ:3.5インチベイ
3.5インチSATAハードディスクドライブ
2.5インチSATAソリッドステートドライブ
2.5インチベイ
2.5インチSATAソリッドステートドライブ
スロット
メモリー:4 x U-DIMM DDR4
ECCメモリー対応
仕様
●M.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen3×2 スロット●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
メモリー
128 GB (4×32 GB)、システム:8 GB UDIMM DDR4(1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU
Intel Atom プロセッサー C5125(9M キャッシュ、2.8GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
12×3.5インチ + 4×2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする