曜日別特売
TS-264-8G QNAP インテル クアッドコア デュアルポート2.5GbE NAS QNAP 79432371

TS-264-8G QNAP インテル クアッドコア デュアルポート2.5GbE NAS QNAP 79432371
TS-264-8G QNAP インテル クアッドコア デュアルポート2.5GbE NAS QNAP 79432371
TS-264-8G QNAP インテル クアッドコア デュアルポート2.5GbE NAS QNAP 79432371
TS-264-8G QNAP インテル クアッドコア デュアルポート2.5GbE NAS QNAP 79432371
TS-264-8G QNAP インテル クアッドコア デュアルポート2.5GbE NAS QNAP 79432371
TS-264-8G QNAP インテル クアッドコア デュアルポート2.5GbE NAS QNAP 79432371
TS-264-8G QNAP インテル クアッドコア デュアルポート2.5GbE NAS QNAP 79432371

QNAP インテル クアッドコア デュアルポート2.5GbE NAS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432371
品番
TS-264-8G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

TS-264は、最大周波数2.9GHzのインテル Celeron N5095クアッドコアプロセッサを搭載し、デュアルポート2.5GbEネットワークにより高い転送効率を実現しています。 TS-264は、前モデルと比較して、キャッシュによるデータアクセスの高速化や自動階層型ストレージを実現するNVMe SSDや、AI画像認識を高速化するEdge TPUを搭載するためのM.2 PCIe Gen3スロットを新たに搭載しています。 また、シングルポートのPCIe Gen3拡張スロットがあり、ネットワークカードによる10GbE/5GbEネットワークの拡張も可能です。8GBのメモリを搭載したTS-264は、軽量な仮想化やソフトウェアコンテナを実行でき、4K HDMI出力、複数のクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、ストレージとアプリケーションの柔軟な拡張をサポートする、コスト効率と安全性に優れたNASストレージソリューションです。

互換性
ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
仕様
●HDDスロット数:2×3.5 SATA 6Gb/s●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算:あり
メモリー
16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4 (拡張不可)、フラッシュ:4GB (デュアル ブート OS 保護)
使用CPU
Intel Celeron N5095 (または N5105) 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.9 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86
プロセッサー
グラフィック:インテル UHD グラフィックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする