曜日別特売
TS-873AeU-RP-4G QNAP ショートデプスラックマウントデュアル2.5GbENAS QNAP 79432416

TS-873AeU-RP-4G QNAP ショートデプスラックマウントデュアル2.5GbENAS QNAP 79432416
TS-873AeU-RP-4G QNAP ショートデプスラックマウントデュアル2.5GbENAS QNAP 79432416
TS-873AeU-RP-4G QNAP ショートデプスラックマウントデュアル2.5GbENAS QNAP 79432416
TS-873AeU-RP-4G QNAP ショートデプスラックマウントデュアル2.5GbENAS QNAP 79432416
TS-873AeU-RP-4G QNAP ショートデプスラックマウントデュアル2.5GbENAS QNAP 79432416
TS-873AeU-RP-4G QNAP ショートデプスラックマウントデュアル2.5GbENAS QNAP 79432416

QNAP ショートデプスラックマウントデュアル2.5GbENAS

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432416
品番
TS-873AeU-RP-4G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
¥499,800

コンパクトな2UラックマウントTS-873AeU-RPは、AMDRyzenV1000シリーズV1500Bクアッドコア/ 8スレッド2.2GHzプロセッサーとデュアル2.5GbE接続を1つのシャーシに組み合わせたものです。前世代と比較して、TS-873AeU-RPは、NVMeSSDキャッシュアクセラレーションまたはEdgeTPUを利用したAI画像認識用に2つのM.2PCIe Gen3 x1ポートで拡張されています。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-873AeU-RPは、仮想マシンや集中的なマルチユーザーアクセスなど、リソースを必要とするアプリケーションやタスクに取り組むための優れた選択肢となっています。わずか11.7インチ(297.4 mm)のスペース効率の良い短い奥行きの設計により、小さなメディアキャビネットやケーブルの多い場所に簡単に設置できます。 TS-873AeU-RPは、システムの稼働時間を最大化するために2つの冗長電源ユニットも備えています。

互換性
ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロット
メモリー:2 x SODIMM DDR4
ECC メモリをサポート
仕様
●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:PCIe拡張カード経由でのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
メモリー
64 GB (2×32 GB)、システム:4 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU
AMD Ryzen Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64ビットx86
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
8×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする