SK(新潟精機)
平形直角定規 2級
DD-S300
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・校正証明書・幅
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び寸法(mm)
300
幅(mm)
30
注文コード
79435058
品番
DD-S300
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
底面の全長(mm)
200
厚さ(mm)
6
幅(mm)
30
材質
本体/機械構造用炭素鋼
全長(mm)
長片:300
呼び寸法(mm)
300
直角度(mm)
±0.05
本体寸法(mm)
W200×H300×D6
本体質量(g)
660
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※受注生産品となります。