曜日別特売
DD-S300(校正書・トレーサビリティ体系図付) 平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 79437271

DD-S300(校正書・トレーサビリティ体系図付) 平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 79437271
DD-S300(校正書・トレーサビリティ体系図付) 平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 79437271
DD-S300(校正書・トレーサビリティ体系図付) 平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 79437271
DD-S300(校正書・トレーサビリティ体系図付) 平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 79437271

平形直角定規 2級

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
この商品は呼び寸法・校正証明書・幅など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び寸法(mm)
300
校正証明書
付き
幅(mm)
30
注文コード
79437271
品番
DD-S300(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法

底面の全長(mm)
200
厚さ(mm)
6
幅(mm)
30
材質
本体/機械構造用炭素鋼
全長(mm)
長片:300
呼び寸法(mm)
300
直角度(mm)
±0.05
本体寸法(mm)
W200×H300×D6
本体質量(g)
660
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※受注生産品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする