曜日別特売
PM-G243HVCKCR Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホール付 エレコム 79437647

PM-G243HVCKCR Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホール付 エレコム 79437647
PM-G243HVCKCR Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホール付 エレコム 79437647
PM-G243HVCKCR Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホール付 エレコム 79437647
PM-G243HVCKCR Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホール付 エレコム 79437647
PM-G243HVCKCR Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホール付 エレコム 79437647
PM-G243HVCKCR Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホール付 エレコム 79437647
PM-G243HVCKCR Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホール付 エレコム 79437647

Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79437647品番PM-G243HVCKCR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。

用途
側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。
平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートクリア対応機種Galaxy A55 5G(SC-53E)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする