曜日別特売
VSB2030S バキュームシーラーバッグ 袋タイプ 200×300mm 50枚 アスウィル 79473645

VSB2030S バキュームシーラーバッグ 袋タイプ 200×300mm 50枚 アスウィル 79473645
VSB2030S バキュームシーラーバッグ 袋タイプ 200×300mm 50枚 アスウィル 79473645
VSB2030S バキュームシーラーバッグ 袋タイプ 200×300mm 50枚 アスウィル 79473645
VSB2030S バキュームシーラーバッグ 袋タイプ 200×300mm 50枚 アスウィル 79473645
VSB2030S バキュームシーラーバッグ 袋タイプ 200×300mm 50枚 アスウィル 79473645
VSB2030S バキュームシーラーバッグ 袋タイプ 200×300mm 50枚 アスウィル 79473645
VSB2030S バキュームシーラーバッグ 袋タイプ 200×300mm 50枚 アスウィル 79473645
VSB2030S バキュームシーラーバッグ 袋タイプ 200×300mm 50枚 アスウィル 79473645
VSB2030S バキュームシーラーバッグ 袋タイプ 200×300mm 50枚 アスウィル 79473645

バキュームシーラーバッグ 袋タイプ 200×300mm 50枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード79473645品番VSB2030S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ袋タイプ

用途袋状なのでシーリングの手間が減り、使いたい時にサッと使える。200×300mmサイズ、50枚入り寸法(mm)200×300厚さ(μm)約400(袋時)耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン入数50枚添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物食品衛生法適合
注意
※aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01にご使用ください。
※電子レンジでのご使用は500W以下で、必ず袋を切ってから、皿等の上に乗せてから行ってください。油分の多い食品等の場合、100℃を超え袋が溶けたり変形したりする場合があります。短時間ずつ確認しながら加熱してください。
※鍋での煮沸、トースターやオーブンでのご使用はやめてください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする